キャプタイヤケーブル ジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
112件の「キャプタイヤケーブル ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャブタイヤケーブル コネクタ」、「溶接 キャプタイヤ」、「キャプタイヤケーブル」などの商品も取り扱っております。
ケーブルジョイント 阪口製作所ランキング1位
1袋(2組)
4,398税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


WCTケーブルジョイント 阪口製作所ランキング3位
1セット(2個)
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ケーブルジョイント300A TRUSCOランキング4位
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
1個
2,998税込3,298
当日出荷

J形ケーブルジョイント 三立電器工業ランキング5位
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
1本
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1個
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(2本)
4,298税込4,728
当日出荷


接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
1セット(2個)
5,398税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
1巻
979税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
1個
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)H型プラグ・ソケット22sq
100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
1個
1,398税込1,538
当日出荷


SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコードX2本
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
1箱(2個)
2,798税込3,078
当日出荷

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
1巻
9,598税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)